PINZA 194.12

Pinze spelafili extra fini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:194.12
Rubix:160000000066829
EAN:3148511449905
PINZA 194.12

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Capacità di taglio1,5 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 194.12


Pinze spelafili extra fini
- Maxi. AWG 14.
- Coltelli stretti.
- Regolazione della profondità di taglio mediante arresto.
- Diametro del filo singolo e del multi-filo: 1,5 mm.
- Sezione: 1,8 mm².
-Presentazione: brunita, guaina in PVC.
Peso: 70 g.

Applicazioni

Per filati fini.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x65x20 mm
Peso imballaggio72 g
Forma dei becchidritto
Capacità di taglio1,5 mm
Lunghezza130 mm
Peso70 g
64,00 IVA esclusa
/ Unità
78,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione