PINZA SPELLAFILI UNIVERSALE AUTO-REGOLABILE 845347

Pinza spellafili universale auto-regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845347
Rubix:170000000534548
EAN:3660338076107
PINZA SPELLAFILI UNIVERSALE AUTO-REGOLABILE 845347

Riepilogo info tecniche

Lunghezza195 mm
Peso150 g

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA SPELLAFILI UNIVERSALE AUTO-REGOLABILE 845347


Regolazione automatica della profondità di incisione dell'isolante. Evita il danneggiamento del conduttore.
Regolazione interamente automatica di varie sezioni di cavi da 0,03 a 10,0 mm2
Ganasce in acciaio con coltelli integrati:
Consentono la rimozione di materiali isolanti difficili come Teflon e radox.
Impediscono lo slittamento del cavo.
Apertura automatica al termine della spellatura.
Tagliafili e tagliacavi fino a:
- 10 mm2 per conduttori in rame e alluminio multifilari
- 6,0 mm2 per conduttori unifilari.
Lama, chiavetta e ganasce facilmente sostituibili.
Corpo in poliammide rinforzato con fibre di vetro.
Peso: 150 grammi.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Regolazione completamente automatica, spellatura precisa da 0,03 a 10 mm2

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza195 mm
Peso150 g
112,25 IVA esclusa
/ Unità
136,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione