PINZA 445.8R

Pinze frenanti corte (8'')

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:445.8R
Rubix:160000000109959
EAN:3148511764411
PINZA 445.8R

Riepilogo info tecniche

Lunghezza215 mm
Diametro del filo1 mm
Peso245 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 445.8R


Pinza frenante corta (8'')
- Modello "automatico".
- Tagliafili laterale: acciaio inox, diametro 1 mm.
- 2,5 giri: corsa 95 mm. Standard: ASME B107.500. Tipo automatico. Corsa 7 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso279 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)215x45x31 mm
Peso imballaggio275 g
Lunghezza215 mm
Diametro del filo1 mm
Peso245 g
114,42 IVA esclusa
/ Unità
139,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione