0165751220-6575 PINZA TORCIFILO LUCIDA 220MM 6575 1 220

Pinze per la torsione del filo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stahlwille:65751220
Rubix:160000000011257
EAN:4018754094677
0165751220-6575 PINZA TORCIFILO LUCIDA 220MM 6575 1 220

Riepilogo info tecniche

Lunghezza230 mm
Diametro del filo1,6 mm
Peso330 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0165751220-6575 PINZA TORCIFILO LUCIDA 220MM 6575 1 220


6575 - Pinze per la ritorcitura dei fili: per il bloccaggio dei fili di chiusure metalliche, con tagliente laterale, ganasce seghettate per una presa sicura, ganasce angolate di 40°, adatte a bloccare fili fino al diametro in mm 1,6 mm (dec. in. 0,06), per l'uso in senso orario e antiorario, con ritorno automatico, Cromo Vanadio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x40x230 mm
Peso330 g
Lunghezza230 mm
Diametro del filo1,6 mm
Peso330 g
Codice doganale82032000
173,91 IVA esclusa
/ Unità
212,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione