PINZA A FRENARE 2855

Pinze per la ritorsione del filo con finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:2855
Rubix:160000001332617
EAN:7314151825805
PINZA A FRENARE 2855

Riepilogo info tecniche

Lunghezza232 mm
Diametro del filo1,04 mm
Peso240 g

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A FRENARE 2855


Finitura nera, trattamento anticorrosione

Punti di forza

Per fissare gli elementi di fissaggio a filo in applicazioni critiche e in presenza di vibrazioni|L'attorcigliatura rapida e costante del filo consente di risparmiare tempo|Può essere utilizzata per qualsiasi lunghezza di filo e per qualsiasi lunghezza di torsione|Si utilizza afferrando prima il filo, quindi tirando la manopola di rotazione per ottenere l'azione di rotazione|Quando la pinza afferra il filo, I modelli reversibili eliminano la necessità di un secondo utensile, basta una semplice rotazione del manicotto di inversione brevettato per poter girare a destra o a sinistra|Il modello più piccolo è adatto all'uso in aree ristrette|Le ganasce sono angolate a 30°, seghettate e con tagliente

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza232 mm
Diametro del filo1,04 mm
Peso240 g
131,20 IVA esclusa
/ Unità
160,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione