Riferimenti
Beta Tools:1098 220
Rubix:160000000007200
Produttore:010980220
EAN:8014230040196

Documenti
Dettagli del prodotto : 010980220-TENAGLIE CEMENTISTI 220 1098 220
Tenaglie da fabbro
Punti di forza
Tenaglie per cementisti
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 318 g |
| Capacità di taglio | 2 mm |
| Lunghezza | 13 mm |
| Asta | in acciaio |
| Peso | 318 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
