TENAGLIA RUSSA L (MM) 220 847761

Tenaglia russa isolata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847761
Rubix:170000000535310
EAN:3660338088704
TENAGLIA RUSSA L (MM) 220 847761

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TENAGLIA RUSSA L (MM) 220 847761


Norma: ISO 9242

Per il taglio di fili d'acciaio rigidi. Acciaio temprato, finitura laccata nera.
Indurimento dei taglienti a induzione. Durezza 62 HRC.
Bracci con guaina antiscivolo.
Capacità di taglio fili medi/rigidi: da 2 a 3,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza220 mm
Astacon guaina antiscivolo
€ 74,17 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 90,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione