TENAGLIA PER CEMENTISTI 495A.22ELPB

495A - Pinze di tipo russo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:495A.22ELPB
Rubix:999210126013764
EAN:3148518241311
TENAGLIA PER CEMENTISTI 495A.22ELPB

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio4,5 mm
Lunghezza220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA PER CEMENTISTI 495A.22ELPB





495A - Pinze di tipo "russo" - Impugnature semirigide e arrotondate per una rapida rotazione nella mano - Lunga durata dei taglienti trattati ad "alta frequenza" 60/62 HRC - Capacità di taglio dei taglienti :


- Fino a un diametro di 4,5 mm su filo morbido per 300 mm - Max. su filo duro 160 Kg/mm² - Presentazione: testa brunita e lucidata.

Punti di forza

Steli semirigidi, arrotondati per una rapida rotazione nella mano.

Applicazioni

Frese di precisione per tagliare in modo netto il filo di legatura. Frese a doppia tempra per tagliare l'acciaio a 150 kg/mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio4,5 mm
Lunghezza220 mm
Astaimpugnature semirigide, arrotondate per una rapida rotazione in mano
Peso310 g
€ 22,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione