Riferimenti
Beta Tools:1098 250
Rubix:160000000007201
Produttore:010980250
EAN:8014230040202

Documenti
Dettagli del prodotto : 010980250-TENAGLIE CEMENTISTI 250 1098 250
Tenaglie da fabbro
Punti di forza
Tenaglie per cementisti
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso | 398 g |
| Capacità di taglio | 2 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Asta | in acciaio |
| Peso | 398 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
