TENAGLIA RUSSA L (MM) 250 847762

Tenaglia russa isolata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847762
Rubix:170000000535311
EAN:3660338088711
TENAGLIA RUSSA L (MM) 250 847762

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TENAGLIA RUSSA L (MM) 250 847762


Norma: ISO 9242

Per il taglio di fili d'acciaio rigidi. Acciaio temprato, finitura laccata nera.
Indurimento dei taglienti a induzione. Durezza 62 HRC.
Bracci con guaina antiscivolo.
Capacità di taglio fili medi/rigidi: da 2 a 3,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Astacon guaina antiscivolo
16,52 IVA esclusa
/ Unità
20,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore