TENAGLIA PER FERRAIOLI 495A.25EL

495A - Pinze da carpentiere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:495A.25EL
Rubix:160000000118709
EAN:3148516784612
TENAGLIA PER FERRAIOLI 495A.25EL

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio300 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA PER FERRAIOLI 495A.25EL


495A - Tenaglia da carpentiere
- Manici arrotondati, semirigidi, progettati per girare rapidamente in mano.
- Tagliente altamente resistente, trattato ad "alta frequenza" 60/62 HRC.
- Capacità di taglio:
- Fino a un diametro di 4,5 mm su filo morbido per 300 mm.
- Massimo, su filo duro di 160 kg/mm².
- Finitura: brunita, testa lucida.

Punti di forza

Bracci semirigidi, curvati per una rapida rotazione nella mano.

Applicazioni

Taglio preciso del filo da legare. Taglierine a doppia tempera per acciaio fino a 150 kg/mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)285x55x26 mm
Peso imballaggio423 g
Capacità di taglio300 mm
Lunghezza250 mm
Astasemirigido, curvo per una rapida rotazione nella mano.
Peso390 g
Codice doganale82032000
€ 26,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione