TENAGLIA RUSSA L (MM) 280 847763

Tenaglia russa isolata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847763
Rubix:170000000535312
EAN:3660338088728
TENAGLIA RUSSA L (MM) 280 847763

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TENAGLIA RUSSA L (MM) 280 847763


Norma: ISO 9242

Per il taglio di fili d'acciaio rigidi. Acciaio temprato, finitura laccata nera.
Indurimento dei taglienti a induzione. Durezza 62 HRC.
Bracci con guaina antiscivolo.
Capacità di taglio fili medi/rigidi: da 2 a 3,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza280 mm
Astacon guaina antiscivolo
€ 17,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore