Riferimenti
Usag:199 250
Rubix:160000000339058
Produttore:U01990013
EAN:8010239005617

Documenti
Dettagli del prodotto : U01990013 199_250 TENAGLIA -E-
Acciaio al Carbonio - Esecuzione fosfatata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 409 g |
| Capacità di taglio | 17 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Asta | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
