TENAGLIA 50 01 210

Pinze

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:50 01 210
Rubix:999180300054620
EAN:4003773035299
TENAGLIA 50 01 210

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio2,2 mm
Lunghezza210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA 50 01 210


Per carichi estremi. Molto richiesto dagli artigiani grazie alla finitura precisa. Molto resistente e con una distribuzione del peso equilibrata. Taglienti temprati, durezza di circa 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 50 01 210 Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 210 mm

Punti di forza

Per massima sollecitazione. Apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa. Usura limitata e peso equilibrato. Durezza dei taglienti ca. 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)219x90x13 mm
Capacità di taglio2,2 mm
Lunghezza210 mm
Astarivestito in plastica
Peso445 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
19,00 IVA esclusa
/ Unità
23,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione