Riferimenti
SCU:630G 250
Rubix:160000000858688
EAN:8031591015502

Dettagli del prodotto : TENAGLIE 630G 250
Tipo per cementisti. DIN ISO 9242. In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Materiale | acciaio forgiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
