Riferimenti
Usag:199 225
Rubix:160000000339059
Produttore:U01990015
EAN:8010239105324

Documenti
Dettagli del prodotto : U01990015 199_225 TENAGLIA -E-
Acciaio al Carbonio - Esecuzione fosfatata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x230 mm |
|---|---|
| Peso | 325 g |
| Capacità di taglio | 19 mm |
| Lunghezza | 225 mm |
| Asta | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
