TENAGLIA 99 01 220

Pinze da scherma.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:99 01 220
Rubix:999180300055701
EAN:4003773021469
TENAGLIA 99 01 220

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio2,4 mm
Lunghezza220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA 99 01 220


Per attorcigliare e tagliare il filo in un'unica operazione: veloce, affidabile ed economica. Grazie alla sua impareggiabile precisione e durata, è la pinza per recinzioni più acquistata al mondo. Taglienti temprati, durezza di circa 61 HRC. Acciaio speciale per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 99 01 220 Tenaglia (pinza per ferraioli e cementisti) rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 220 mm

Punti di forza

Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)233x48x15 mm
Capacità di taglio2,4 mm
Lunghezza220 mm
Astarivestito in plastica
Peso334 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
17,40 IVA esclusa
/ Unità
21,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione