Riferimenti
Knipex:99 01 280
Rubix:999180300055705
EAN:4003773021490

Dettagli del prodotto : TENAGLIA(PINZA PER FERRAIOLI E CEMENTIS) 99 01 280
Per attorcigliare e tagliare il filo in un'unica operazione: veloce, affidabile ed economica. Grazie alla sua impareggiabile precisione e durata, è la pinza per recinzioni più acquistata al mondo. Taglienti temprati, durezza di circa 61 HRC. Acciaio speciale per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 99 01 280 Tenaglia (pinza per ferraioli e cementisti) rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 280 mm
Punti di forza
Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Asta | rivestito in plastica |
| Peso | 490 g |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione






