TENAGLIA 631G 250

Pinze per calcestruzzo - 8380-225 TL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8380-250 TL
Rubix:160000000873279
Produttore:6752100
EAN:4010886675212
TENAGLIA 631G 250

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA 631G 250


Tenaglia per cementisti 250 mm Tenaglia per cementisti per impieghi gravosi Sec. DIN ISO 9242 forma A Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC Per filo medio-duro 1,6 mm Teste rettificate, laccata chiara, impugnature con rivestimento protettivo blu (TL) Agevole accessibilità grazie alla configurazione geometrica ottimizzata di teste e bracci Acciaio per utensili di qualità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso423 g
Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza250 mm
Peso423 g
Codice doganale82032000
26,56 IVA esclusa
/ Unità
32,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione