TENAGLIA 50 00 210

Pinze da carpentiere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:50 00 210
Rubix:999180300054610
EAN:4003773021957
TENAGLIA 50 00 210

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio2,2 mm
Lunghezza210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA 50 00 210


Per carichi estremi. Molto richiesto dagli artigiani grazie alla finitura precisa. Molto resistente e con una distribuzione del peso equilibrata. Taglienti temprati, durezza di circa 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 50 00 210 Tenaglia bonderizzata nera 210 mm

Punti di forza

  • Per un uso intensivo
  • Particolarmente apprezzati dagli artigiani per la loro precisa lavorazione
  • Estremamente resistenti all'usura e ben bilanciate
  • Durezza del tagliente circa 60 HRC
  • Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio2,2 mm
Lunghezza210 mm
Astanero tramentato.
Peso425 g
Codice doganale82032000
€ 18,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione