TENAGLIA MANICI RIVESTITI 250 MM B19051250

Pinze da scherma.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:99 01 250
Rubix:160000000752228
EAN:4003773021483
TENAGLIA MANICI RIVESTITI 250 MM B19051250

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio2,4 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA MANICI RIVESTITI 250 MM B19051250


Per attorcigliare e tagliare il filo in un'unica operazione: veloce, affidabile ed economica. Grazie alla sua impareggiabile precisione e durata, è la pinza per recinzioni più acquistata al mondo. Taglienti temprati, durezza di circa 61 HRC. Acciaio speciale per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 99 01 250 Tenaglia (pinza per ferraioli e cementisti) rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 250 mm

Punti di forza

Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio2,4 mm
Lunghezza250 mm
Astaplastica rivestita di plastica
Peso429 g
Codice doganale82032000
23,41 IVA esclusa
/ Unità
28,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione