Riferimenti
SCU:630G 220
Rubix:160000000858687
EAN:8031591015496

Dettagli del prodotto : TENAGLIE 630G 220
Tipo per cementisti. DIN ISO 9242. In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 220 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Materiale | acciaio forgiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
