TENAGLIA PER FERRAIOLI E CEMENTISTI 99 11 300

Pinze per recinzioni elettriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:99 11 300
Rubix:999180300055718
EAN:4003773042365
TENAGLIA PER FERRAIOLI E CEMENTISTI 99 11 300

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio3,8 mm
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA PER FERRAIOLI E CEMENTISTI 99 11 300


Risparmio energetico del 25% rispetto alle tradizionali pinze per recinzioni delle stesse dimensioni. Grazie al loro design sottile, possono essere utilizzate anche per legare il ferro a profondità ridotta. Per collegare l'acciaio d'armatura con il filo di legatura da un rotolo. Per un unico movimento di torsione e taglio dell'acciaio d'armatura più spesso. Capacità di taglio particolarmente elevata con uno sforzo minimo grazie a un rapporto di trasmissione ottimale: lavoro più facile. Alleggerimento di tendini e muscoli grazie al forte smorzamento del contraccolpo dopo il taglio del filo. Taglienti temprati, durezza di circa 61 HRC. Acciaio speciale per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 99 11 300 Tenaglia per ferraioli e cementisti tipo forte a grande forza di taglio rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 300 mm

Punti di forza

25% meno sforzo rispetto alle comuni tenaglie per ferraioli e cementisi delle stesse dimensioni. Anche per legare tondini in profondità grazie alla sua forma particolarmente affusolata. Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Torsione e taglio del filo in un'unica operazione. Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore. Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura. Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x90x17 mm
Capacità di taglio3,8 mm
Lunghezza300 mm
Astarivestito in plastica
Peso537 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 30,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore