TENAGLIA 631G 280

Pinze per calcestruzzo - 8380-225 TL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8380-280 TL
Rubix:160000000873280
Produttore:6752290
EAN:4010886675229
TENAGLIA 631G 280

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TENAGLIA 631G 280


Tenaglia per cementisti 280 mm Tenaglia per cementisti per impieghi gravosi Sec. DIN ISO 9242 forma A Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC Per filo medio-duro 1,6 mm Teste rettificate, laccata chiara, impugnature con rivestimento protettivo blu (TL) Agevole accessibilità grazie alla configurazione geometrica ottimizzata di teste e bracci Acciaio per utensili di qualità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso541 g
Capacità di taglio1,6 mm
Lunghezza280 mm
Peso510 g
Codice doganale82032000
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione