U09270005 927 A PISTOLA SOFFIAGGIO
Pistola di soffiaggio progressiva in materiale plastico antiurto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:927 A
Rubix:160000000342547
Produttore:U09270005
EAN:8010239161849
Documenti
Dettagli del prodotto : U09270005 927 A PISTOLA SOFFIAGGIO
Ugello in materiale plastico morbido anti-graffio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x105x32 mm |
|---|---|
| Peso | 133 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

