Riferimenti
Chiaravalli:48208200
Rubix:170000000977864
Produttore:48208200
EAN:8054652104373

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ppv-l micro-v |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : 48208200-PULEGGE POLY-V PPV-L DE200/ 8XBU.2517
Pulegge poly-v
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5070 g |
|---|---|
| Profilo | ppv-l micro-v |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa gg 20 |
| Larghezza totale | 176 mm |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Esecuzione | esecuzione 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione