Riferimenti
Chiaravalli:48212200
Rubix:170000000778390
Produttore:48212200
EAN:8054652104588

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ppv-l micro v |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Numero di scanalature | 12 |
Dettagli del prodotto : 48212200-PULEGGE POLY-V PPV-L DE200/12XBU.3020
Pulegge poly-v
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6990 g |
|---|---|
| Profilo | ppv-l micro v |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Numero di scanalature | 12 |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Larghezza totale | 67 mm |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Esecuzione | 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione