Riferimenti
Chiaravalli:48216180
Rubix:170000000977900
Produttore:48216180
EAN:8054652104762

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ppv-l micro-v |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Numero di scanalature | 16 |
Dettagli del prodotto : 48216180-PULEGGE POLY-V PPV-L DE180/16XBU.3020
Pulegge poly-v
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7090 g |
|---|---|
| Profilo | ppv-l micro-v |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Numero di scanalature | 16 |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Larghezza totale | 86 mm |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Esecuzione | ppv-l micro-v |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione