Riferimenti
Chiaravalli:48112250
Rubix:170000000977806
Produttore:48112250
EAN:8054652103970

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ppv-j micro-v |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Numero di scanalature | 12 |
Dettagli del prodotto : 48112250-PULEGGE POLY-V PPV-J D.250/12XBU.2517
Pulegge poly-v
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1047 g |
|---|---|
| Profilo | ppv-j micro-v |
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Numero di scanalature | 12 |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Larghezza totale | 120 mm |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Esecuzione | ppv-j d.250/12xbu.2517 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore