Riferimenti
Chiaravalli:48208106
Rubix:160000000464158
Produttore:48208106
EAN:8054652104274

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ppv-l micro v |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : 48208106-PULEGGE POLY-V PPV-L DE106/ 8XBU.1610
Pulegge poly-v
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1530 g |
|---|---|
| Profilo | ppv-l micro v |
| Diametro di orientamento | 106 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | c45 uni 7845 |
| Larghezza totale | 82 mm |
| Larghezza corona | 22 mm |
| Esecuzione | ppv-l micro v |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione