Riferimenti
Chiaravalli:40115048
Rubix:160000000461961
Produttore:40115048
EAN:8054652084729

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 3m-15 |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 40115048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-3M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Profilo | htd 3m-15 |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 45,08 mm |
| Diametro esterno | 45,84 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 33 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 8 |
| Diametro effettivo | 45,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore