5200133-ARTICOLO A1154TFT-6.4

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-6.4
Rubix:999240117029973
Produttore:5200133
EAN:4031132260723
5200133-ARTICOLO A1154TFT-6.4

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200133-ARTICOLO A1154TFT-6.4


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=6,4mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,4 mm
€ 35,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione