Riferimenti
Stock:71140 4.920
Rubix:999190200050097
Produttore:9711400049200
EAN:4031095303093


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400049200-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,920
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS lucido, Ø4,92 mm, con gambo cilindrico. Taglio destro, tolleranza h8 e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,078 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | gambo dritto cilindrico (cyl / straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; materiali stratificati/laminati; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione