Riferimenti
HPMT:H03 0290 30
Rubix:999180200115389



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 95,7 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0290 30
Punta elicoidale HPMT H03 0290 30 con avanzamento olio interno: Ø2,90 mm, 30xD, angolo di punta 135° e rivestimento TiAlN (T8090).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 95,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | h7 (d); h6 (d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | i2/d = 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point + x-thinning |
| Stelo | codolo diritto secondo din 6535ha (d2 = 3 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, k, n, m, s (35–68 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore