9717650031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.100
Rubix:999240628007276
Produttore:9717650031000
EAN:4031095344737


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,100
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al 20xD Ø3,100 mm con refrigerazione interna: taglio destro e punta 135° per forature profonde su alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido / blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione