Riferimenti
Walter Titex:DC170-16-10.000A1-WJ30EJ
Rubix:999240116019878
Produttore:6597596
EAN:4031132355719

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 224 mm |
| Profondità di lavorazione | 165 mm |
Dettagli del prodotto : 6597596-ARTICOLO DC170-16-10.000A1-WJ30EJ
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC170 • Supreme • 16xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EJ • Dc=10mm
Punti di forza
Tecnologia XD: foratura profonda fino a 16 × Dc senza interruzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 224 mm |
| Profondità di lavorazione | 165 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn/alcrn (ej) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 16×d (16×dc) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghise (iso p/k/n) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 633,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 772,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione