004170016-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 14 417 14

Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:417 14
Rubix:160000000002401
Produttore:004170016
EAN:8014230141213
004170016-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 14 417 14

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro14 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004170016-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 14 417 14


Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Punti di forza

Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)270x101x27 mm
Peso128 g
Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro14 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo14 mm
Paese d'origineIT
6,90 IVA esclusa
/ Unità
8,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore