004170009-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 7 417 7

Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:417 7
Rubix:160000000002396
Produttore:004170009
EAN:8014230141176
004170009-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 7 417 7

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale120 mm
Diametro del foro7 mm
Profondità di lavorazione70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004170009-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 7 417 7


Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Punti di forza

Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)270x101x27 mm
Peso28 g
Lunghezza totale120 mm
Diametro del foro7 mm
Profondità di lavorazione70 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo7 mm
Paese d'origineIT
2,61 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore