9711450039000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,900

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 3.900
Rubix:160000000191818
EAN:4031095159669
9711450039000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450039000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,900


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,9 mm
3.900 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
25,05 IVA esclusa
/ Unità
30,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione