9517680051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 5,100
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51768 5.100
Rubix:160000000182980
EAN:4031095253961


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 280 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517680051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 5,100
Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 5,1 mm |
| Lunghezza totale | 280 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,1x240 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 5.100 mm | |
| 280.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 653,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 796,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione