9519970021500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,150

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51997 2.150
Rubix:160000000184972
Produttore:9519970021500
EAN:4031095270173
9519970021500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,150

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,15 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519970021500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,150


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,15 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,15x17
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.150 mm
62.000 mm
Paese d'origineDE
105,35 IVA esclusa
/ Unità
128,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione