9517860170700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,070
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 17.070
Rubix:999210625022189
Produttore:9517860170700
EAN:4031095307992


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860170700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,070
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano: foratura 5xD per Ø17,07 mm (toll. m7).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione