L M. CONICO 12/10 1/4 3051214
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3051214
Rubix:999190900055864
Produttore:3051214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 12,00 mm (diametro nominale tubo 12/10) |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 12/10 1/4 3051214
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 12,00 mm (diametro nominale tubo 12/10) |
| Profilo | ad l maschio conico |
| Connessione 2 | 10,00 mm (diametro nominale tubo 12/10) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento serie 300 - l maschio conico 1/4' |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore