CX2024FP90 RACC.CP2024FP90/B T.11/4-FP11/2 W.P.:210 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP924I
Rubix:999190900045678


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2024FP90 RACC.CP2024FP90/B T.11/4-FP11/2 W.P.:210 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 31,5 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore