E2618042000Z-RACC.INTERM.TEE E 261-42L - PN160 - COMP. DI OGIVA E DADO 52X2 - ACC. AL CARB. E26142L
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E26142L
Rubix:999190900042958


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E2618042000Z-RACC.INTERM.TEE E 261-42L - PN160 - COMP. DI OGIVA E DADO 52X2 - ACC. AL CARB. E26142L
RACCORDO Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L42 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore