Riferimenti
Titan Engineering:RPX11334
Rubix:999190900055064
Produttore:11334


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 (bspp) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.F. 3/4 11334
T M.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 (bspp) maschio |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 (raccordi standard) |
| Connessione 2 | g3/4 (bspp) femmina |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore