00983577-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L08-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L08-01AS
Rubix:999180300036235
EAN:3618036057331
00983577-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L08-01AS
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 1r 1/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983577-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L08-01AS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Connessione 1r 1/8
Connessione 28
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,99 IVA esclusa
/ Unità
4,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore