RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853234

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853234
Rubix:170000000535686
EAN:3660338093975
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853234

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853234


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 210
Materialecorpo in polimero h
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore