MALE STUD FIT'G 6MMXM10 3101 06 60

Legris Raccordo Pneumatico a Innesto LF3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:3101 06 60
Rubix:160000001717551
EAN:0820099206547
MALE STUD FIT'G 6MMXM10 3101 06 60
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturametrico
Connessione 16 mm
Connessione 2m10
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 6MMXM10 3101 06 60


La gamma di raccordi pneumatici LF 3000®, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M10x1,0 mm
Dimensione attacco 2: M10x1,0
Tipo di attacco 2: Filettatura metrica
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 13
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,007

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Peso imballaggio75 g
Tipo di filettaturametrico
Connessione 16 mm
Connessione 2m10
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
60 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,00 IVA esclusa
/ Unità
3,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione