Riferimenti
Gapi:HL150165
Rubix:999190900046482
Produttore:11L770Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL150165 RASCHIATORI HL 150X165X10/16
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:165.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore